Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinspots
  5. 227507
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Tuinverlichtingsarmatuur LED grondpen met lichtbron Grondpen aluminium IP55 227507
 Vorige
 Volgende
Tuinspots - SLV Tuinverlichtingsarmatuur LED grondpen met lichtbron Grondpen aluminium IP55 227507 - 227507
SLV

SLV Tuinverlichtingsarmatuur LED grondpen met lichtbron Grondpen aluminium IP55 227507

Artikelnr.: 
2850240754
Lev. nr.: 
227507
EAN nr.: 
4024163163774
Producttype: 
227507

Brutoprijs

€ 80,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV prikspot Grondpen aluminium zwart IP65 1007147

    SLV

    SLV prikspot Grondpen aluminium zwart IP65 1007147

    Artikelnr.: 2850544715

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV prikspot Grondpen aluminium zwart IP65 1007147

    SLV

    SLV prikspot Grondpen aluminium zwart IP65 1007147

    Artikelnr.: 2850544715

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De SYNA roest 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 227507 kan worden ingezet voor buiten. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor mobiel. De SYNA roest 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP55.

De afmetingen van dit product zijn: 16,5 x 14,5 x 5,4 cm (hxbxl). U monteert deze spot/schijnwerper middels mobiel.

De SYNA roest 1xLED 3000K werkt op 230 VAC, met een wattage van 8,6W.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300289
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Compatible met Google Assistant Nee
Breedte 100 mm
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Met grondplaat Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 52.22 lm/W
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 145 mm
Beschermingsgraad (IP) IP55
Spanningstype AC
Diameter 54 mm
Hoogte/diepte 54 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor lampvermogen 9 - W
Materiaal behuizing Aluminium
 
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Nom. spanning 220 - V
Constante lichtstroom regeling Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Slagvastheid IK04
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Soort verlichtingsarmatuur Grondpen
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 9 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company