Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 24372K3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bega LED buitenarmatuur wandarmatuur 3000K 616lm 85x200mm 21-40° antraciet 24372K3 Bega LED buitenarmatuur wandarmatuur 3000K 616lm 85x200mm 21-40° antraciet 24372K3
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - Bega LED buitenarmatuur wandarmatuur 3000K 616lm 85x200mm 21-40° antraciet 24372K3 - 24372K3
Bega LED buitenarmatuur wandarmatuur 3000K 616lm 85x200mm 21-40° antraciet 24372K3
BEGA

Bega LED buitenarmatuur wandarmatuur 3000K 616lm 85x200mm 21-40° antraciet 24372K3

Artikelnr.: 
2850261886
Lev. nr.: 
24372K3
EAN nr.: 
4044017266901
Producttype: 
24372K3

Brutoprijs

€ 283,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bega wandarmatuur 3000K 85x200mm antraciet 24372

    BEGA

    Bega wandarmatuur 3000K 85x200mm antraciet 24372

    Artikelnr.: 2850647227

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BEGA Wandarmatuur 24372K3. Gericht licht. De kleurtemperatuur van het armatuur kan naar keuze op 3000 K of 4000 K worden ingesteld. LED, 7 W Armatuuraansluitvermogen, Armatuurlichtstroom 618 lm in bedrijf bij kleurtemperatuur 3000 K. Armatuurlichtstroom 650 lm in bedrijf bij kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas gematteerd. Twee kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot Ø 10,5 mm. Afmetingen: 200 x 110 x 85 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300008
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Geen
Lengte 85 mm
Kleur behuizing Antraciet
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 200 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 110 mm
Met lichtbron Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor lampvermogen 6 - 6 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Slagvastheid IK06
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor plafondmontage Nee
 
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Lichtkleur Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal afdekking Glas mat/gesatineerd
Dimbaar RF Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 190000 h
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Zigbee Nee
Max. systeemvermogen 7.2 W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 616 - 616 lm
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 45 °C
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company