Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 295,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BEGA
Bega LED buitenarmatuur wandarmatuur 3000K 616lm 85x200mm 21-40° antraciet 24372K3
Artikelnr.: 2850261886
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300008
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
200 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5.9 - W
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lengte |
85 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
180000 h
|
| Materiaal afdekking |
Glas mat/gesatineerd
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
|---|---|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - °C
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.