warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 221167.003
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003 RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003 RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003 - 221167.003
RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003
RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003
RZB

RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003

Artikelnr.: 
2850603575
Lev. nr.: 
221167.003
EAN nr.: 
4051859141600
Producttype: 
221167.003

Brutoprijs

€ 93,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • RZB Rechteck E27 Armatuur aan/uit 350lm 220x120mm >80° - Schroefklem zwart 21146.003

    RZB

    RZB Rechteck E27 Armatuur aan/uit 350lm 220x120mm >80° - Schroefklem zwart 21146.003

    Artikelnr.: 2850191667

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Vierkante huisnummerverlichting. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof opaal zijdemat. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Opschrift dient afzonderlijk besteld te worden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300298
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleur behuizing Zwart
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor lampvermogen 4 - 4 W
Rasteruitvoering Geen
Met lichtsensor Nee
Breedte 226 mm
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Aantal polen 3
Geschikt voor pendelophanging Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK06
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte/diepte 70 mm
Lengte 226 mm
Met lichtbron Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. spanning 230 - 230 V
Dimbaar 1-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Lichtuittrede Direct/indirect
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. stroom 17 - 17 mA
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 4 W
Dimbaar DSI Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16.8
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 230 - 230 lm
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company