In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 103,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RZB
RZB LED Supervlakke huisnummerarmatuur 4000K 230lm 226x226mm >80° - Steekklem zwart 221167.003
Artikelnr.: 2850603575
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300298
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lamphouder |
E27
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Breedte |
120 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 25 °C
|
| Geschikt voor lampvermogen |
46 - 46 W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
220 mm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lamptype |
Gloeilamp
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas opaal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
960 °C - 30 s
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Nom. stroom |
200 - 200 mA
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
46 W
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
17.1
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
1
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
350 - 350 lm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.