warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 614361
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Edge LED Armatuur 3000K 320x103mm Ø0mm faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend zwart 614361
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SG Lighting Edge LED Armatuur 3000K 320x103mm Ø0mm faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend zwart 614361 - 614361
SG LIGHTING

SG Lighting Edge LED Armatuur 3000K 320x103mm Ø0mm faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend zwart 614361

Artikelnr.: 
2850434490
Lev. nr.: 
614361
EAN nr.: 
7021986143614
Producttype: 
614361

Brutoprijs

€ 179,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SG Lighting Edge Direct LED buitenarmatuur 3000K 570lm 320x103mm faseafsnijding >80° - wit 611356

    SG LIGHTING

    SG Lighting Edge Direct LED buitenarmatuur 3000K 570lm 320x103mm faseafsnijding >80° - wit 611356

    Artikelnr.: 2850540975

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Buiten, LED outdoor wand, opbouw, zwart, 10W, 3000K. Dimbaar fase afsnijding. Materiaal: Aluminium. Klasse I, IP65, bundel 110 gr., RA>80, SDCM 3, 520 lm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Buitendiameter 0 mm
Hoogte/diepte 60 mm
Breedte 103 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met bewegingssensor Nee
Inbouwlengte 0 mm
Spanningstype AC
Kleur behuizing Zwart
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar faseafsnijding Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Rasteruitvoering Geen
Materiaal afdekking Glas opaal
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 10 W
Inbouwdiameter 0 mm
Met lichtsensor Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor plafondmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar 1-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Aantal polen 2
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Lengte 320 mm
Dimming programmeerbaar Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtuittrede Indirect
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Vermogensfactor 0.95
Slagvastheid IK06
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company