warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 231475
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475 - 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475
SLV

SLV C-Pol E27 tuinarmatuur Bolderarmatuur aluminium antraciet IP54 231475

Artikelnr.: 
2700850630
Lev. nr.: 
231475
EAN nr.: 
4024163129404
Producttype: 
231475

Brutoprijs

€ 199,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • SLV aansluitdoos 3-polig verbindingsblok Doorlusvoorziening 3x1.5mm² zwart 228730

    SLV

    SLV aansluitdoos 3-polig verbindingsblok Doorlusvoorziening 3x1.5mm² zwart 228730

    Artikelnr.: 2700782052

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De C-POL antraciet 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 231475 kan worden ingezet voor buiten. Deze staande lamp is bedoeld voor staand opbouw. De C-POL antraciet 1xE27 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP54.

De afmetingen van dit product zijn: 12,0 x 90,0 cm (Ø). U monteert deze staande lamp in de vloer.

De C-POL antraciet 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 24W.

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300289
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Antraciet
Materiaal behuizing Aluminium
Slagvastheid IK03
Diameter 120 mm
Breedte 120 mm
Geschikt voor lampvermogen 24 - W
Met grondplaat Ja
Max. systeemvermogen 24 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Hoogte/diepte 120 mm
Lamphouder E27
Lengte 900 mm
 
Beschermingsgraad (IP) IP54
Lichtuittrede Direct/indirect
Nom. spanning 230 - V
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtkleur regelbaar Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Amazon Alexa Nee
Soort verlichtingsarmatuur Bolderarmatuur
Compatible met Google Assistant Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company