Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De MERIDIAN BOX antraciet 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 230045 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De MERIDIAN BOX antraciet 1xE27 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP54.
De afmetingen van dit product zijn: 38,0 x 13,5 x 14,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.
De MERIDIAN BOX antraciet 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 25W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
380 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
25 - W
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
|---|---|
| Lengte |
135 mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
140 mm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Max. systeemvermogen |
25 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.