Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 229935
  • 
Tuinverlichting - SLV Terang LED buitenarmatuur 3000K 830lm 198x110mm Vrijstr antraciet 229935 - 229935
SLV

SLV Terang LED buitenarmatuur 3000K 830lm 198x110mm Vrijstr antraciet 229935

Artikelnr.: 
2850254670
Lev. nr.: 
229935
EAN nr.: 
4024163147989
Producttype: 
229935

Brutoprijs

€ 79,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De nieuwe interpretatie van de klassieke bouwlampen voor de wand- en plafondmontage met een ingebouwde, krachtige ledmodule. De TERANG 2 is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, zilvergrijs, antraciet en roest en is met een gesatineerd rond glas uitgerust, wat een gelijkmatige lichtverdeling garandeert. Met de beveiligingsklasse IP44 is deze lamp ook voor buitengebruik ontworpen. Dankzij de ingebouwde led voeding wordt TERANG 2 klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 11 - W
Breedte 110 mm
Lengte 198 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur behuizing Antraciet
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met lichtsensor Nee
Slagvastheid IK03
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor wandmontage Ja
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 75 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met lichtbron Ja
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 11 W
Dimbaar 0-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 20000 h
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 830 - 830 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company