Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 035747
  • 
Productvideo's
Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747
Productafbeelding
Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747 Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747
 Vorige

 Volgende
Tuinverlichting - Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747 - 035747
Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747 
Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747
STEINEL

Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747

Artikelnr.: 
2850319086
Lev. nr.: 
035747
EAN nr.: 
4007841035747
Producttype: 
L 800 S ANT

Brutoprijs

€ 256,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690

    STEINEL

    Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690

    Artikelnr.: 2850402975

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Handleiding
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De modernste buitenlamp van de wereld. Design-sensorbuitenlamp L 800 LED iHF met onzichtbaar geïntegreerde HF-sensor, ideaal voor entrees en huizenfronten, 10 W STEINEL led-lichtsysteem, 440 lm, 160° registratiehoek, reikwijdte 1 tot 5 m, voor een effectieve verlichting naar boven en onder, incl. Soft-lightstart.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Antraciet
Geschikt voor wandmontage Ja
Breedte 230 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lengte 146 mm
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Slagvastheid IK03
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 88 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Max. systeemvermogen 7.5 W
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtverdeler Geen
Dimbaar DSI Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtkleur Wit
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company