Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 065690
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690 Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690 - 065690
Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690
STEINEL

Steinel L 800 SC LED buitenarmatuur 800 3000K 611lm 146x230mm Dimbaar bewegingssensor lichtsensor antraciet 065690

Artikelnr.: 
2850402975
Lev. nr.: 
065690
EAN nr.: 
4007841065690
Producttype: 
L 800 SC ANT

Brutoprijs

€ 260,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747

    STEINEL

    Steinel L 800 S LED Armatuur 800 3000K 146x230mm bewegingssensor lichtsensor antraciet 035747

    Artikelnr.: 2850319086

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De modernste buitenlamp ter wereld. Met onzichtbare iHF-sensor. Deze sensorbuitenlamp vertaalt intelligentie naar uiterlijk en techniek. Dit hoogwaardige designobject is precies doordacht en met bijzondere zorgvuldigheid gemaakt van duurzame materialen. Het gaat ons bij de ontwikkeling van nieuwe lampen ook om de waarde van onze producten in de toekomst. Intelligente technologie is duurzaam en waardevast – is feller, cooler en intelligenter. Wij zijn er voor het eerst in geslaagd om de sensor van een lamp volledig onzichtbaar te maken. Het resultaat hiervan is een hoogwaardig led-product voor de effectieve verlichting van uw wand. De op Bluetooth gebaseerde Connect-versie kan draadloos gekoppeld en via de app ingesteld en geregeld worden. Ook het vormen van groepen en de aanduiding van lampen worden gemakkelijk via de app uitgevoerd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor wandmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 230 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur behuizing Antraciet
Met luchtsleuven Nee
Hoogte/diepte 88 mm
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Lengte 146 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar Ja
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met bewegingssensor Ja
Slagvastheid IK03
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor plafondmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtverdeler Geen
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar DSI Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 611 - 611 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company