warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Conventionele lichtbronnen
  4. UV-Lampen
  5. 50600231507
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507 Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507 Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507 Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507
 Vorige
 Volgende
UV-Lampen - Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507 - 50600231507
Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507
Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507
Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507
OSRAM SPECIAAL LAMPEN

Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507

Artikelnr.: 
2850205147
Lev. nr.: 
50600231507
EAN nr.: 
4008321229946
Producttype: 
HNS S 5 W G23

Brutoprijs

€ 12,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey VS voorschakelapparaat 163694 em ballast l7/9/11.307 conventioneel 85x75x34mm 5 - 11W 140144

    BAILEY

    Bailey VS voorschakelapparaat 163694 em ballast l7/9/11.307 conventioneel 85x75x34mm 5 - 11W 140144

    Artikelnr.: 2850256004

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Veiligheidsvoorschriften

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Veiligheidsvoorschriften

Productdetails



Productdetails

EXTRA AANDACH VOOR GEVAAR: Risico Groep 3 - Ultraviolet product
Deze producten zijn bedoeld voor disinfectie en kunnen niet voor algemene verlichting gebruikt worden. De producten produceren hoog vermogen UV-C licht, dat ernstig letsel aan de huid en ogen kan veroorzaken. Vermijd blootstelling aan ogen en huid. Alleen gebruiken in een afgesloten omgeving die gebruikers beschermt tegen het UV-C licht.

In het geval van breken van een lamp volg deze voorschriften: ventileer de kamer 30 minuten en verwijder daarna de losse onderdelen. Gebruik hierbij handschoenen. Leg de losse onderdelen in een afgesloten verpakking (plastic zak) en breng het naar uw plaatselijke milieustraat als chemisch afval. Gebruik geen stofzuiger.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300203
UV-lamp
Totale lengte 108 mm
Extern voorschakelapparaat Ja
Diameter 28 mm
Geïntegreerde starter Nee
Geschikt voor bruining Nee
Dimbaar Nee
Gemiddelde nom. levensduur 8000 h
Lampvermogen 5 W
Externe ontsteker vereist Ja
Geschikt voor insectenbestrijding Nee
Lampspanning 35 - 35 V
 
Kwikinhoud 1.3 mg
Lamptype Compactfluorescentielamp
Blacklightlamp Nee
Geschikt voor persoonlijk welzijn Nee
Voet G23
Geschikt voor waterdesinfectie Ja
Brandstand Willekeurig
Geschikt voor medische toepassingen Nee
Soort UV-straling UV-C
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Geschikt voor luchtdesinfectie Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Geschikt voor reprografie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company