In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips UV-C Germicidal uv-lamp Compactfluorescentielamp 34V 5W UV-C FTC05G23GERM/01
Artikelnr.: 2850118407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips G23 uv-lamp Compactfluorescentielamp 90V 11W Ø12mm UV-C FTC11G23GERM/01
Artikelnr.: 2700418755
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM SPECIAAL LAMPEN
Osram Speciaal Lampen UV-C HNS G23 uv-lamp g23 Compactfluorescentielamp 35V 5W Ø28mm UV-C 50600231507
Artikelnr.: 2850205147
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips UV-C Germicidal G23 uv-lamp Compactfluorescentielamp 60V 9W Ø28mm UV-C FTC09G23GERM/01
Artikelnr.: 2850034516
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121002
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Voorschakelapparaat |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Breedte |
75 mm
|
| Model |
Conventioneel
|
| Hoogte |
34 mm
|
| Voor lamptype TC-DD |
Nee
|
| Voor lamptype TC-L |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - 11 W
|
| Voor lamptype T-R |
Nee
|
| Lengte |
85 mm
|
| Voor lamptype T16 |
Nee
|
| Voor lamptype HS |
Nee
|
| Voor lamptype T16-R |
Nee
|
| Voor lamptype TC-DEL |
Nee
|
| Voor lamptype TC-D |
Nee
|
| Multiwatt-uitvoering |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Voor lamptype T38 |
Nee
|
| Voor lamptype TC-F |
Nee
|
|---|---|
| Voor lamptype TC-SEL |
Nee
|
| Voor lamptype TC-T |
Nee
|
| Voor lamptype TC-TEL |
Nee
|
| Voor lamptype TC-QEL |
Nee
|
| Voor lamptype HI |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voor lamptype LS |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lampen |
1 - 1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voor lamptype T-U |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Voor lamptype T7 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voor lamptype T26 |
Nee
|
| Voor lamptype TC-S |
Ja
|
| Voor lamptype HM |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.