warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4099854491122
  • 
Productvideo's
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
Productafbeelding
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
 Vorige

 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 - 4099854491122
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122 
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122
LEDVANCE

Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122

Artikelnr.: 
2850641129
Lev. nr.: 
4099854491122
EAN nr.: 
4099854491122
Producttype: 
4099854491122

Brutoprijs

€ 112,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250

    Artikelnr.: 2850433016

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Downlight armaturen met aluminium behuizing, hoge lichtopbrengst en lage verblinding. Productkenmerken: Aluminium armaturen met 4 verschillende uitsparingen en reflector UGR = 19. Zeer homogene lichtverdeling. Externe driver met Multi Lumen functie tot 5000 lm. Multi Colour. Consistente verlichtingskleur = 3 SDCM. Levensduur (L70/B50) 100.000 uur bij 25 °C. Productvoordelen: Homogene lichtverdeling en verminderde schittering UGR = 19. Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W. Zeer veelzijdig dankzij Multi Select. Hoge kleurweergave-index CRI > 90. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Doorvoerbedrading mogelijk via Connector Box als accessoire. IP-klasse: IP44. Eenvoudige installatie met snelle aansluiting. Verdere varianten met DALI-2 driver, Zigbee driver of Emergency Conversion Kit beschikbaar. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Technische uitrusting: Opties voor Mounting Frame beschikbaar. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box. Veiligheidsadvies: Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.. Let op, risico op elektrische schokken.. De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal..


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 215 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Steekklem
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Spanningstype AC
Lamphouder Geen
Breedte 200 mm
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 90-100
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Slagvastheid IK03
Aantal polen 2
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lengte 215 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Hoogte/diepte 117 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. stroom 0.117 - mA
Lichtkleur Wit
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 30 W
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Inbouwdiameter 200 - mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Lichtuittrede Direct
Vermogensfactor 0.9
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 14
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company