warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4058075459250
  • 
Productvideo's
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Productafbeelding
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
 Vorige

 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 - 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250 
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250
LEDVANCE

Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459250

Artikelnr.: 
2850433016
Lev. nr.: 
4058075459250
EAN nr.: 
4058075459250
Producttype: 
DLPFMDN195830W

Brutoprijs

€ 151,08 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm Steekklem wit 4099854491122

    Artikelnr.: 2850641129

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Downlights met lage verblinding, geschikt voor beeldschermwerkplekken. Productkenmerken: Materiaal behuizing: aluminium spiegelreflector. Soort bescherming: IP54 (kamerzijde) / IP20 (achterzijde). Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting. Doorvoerbedrading mogelijk. Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar. Productvoordelen: Goede verblindingsvermindering (UGR < 19) en afsnijhoek tot 30° voor comfortabele binnenverlichting. Eenvoudige en snelle installatie dankzij de Connectorbox met 5-polige terminal. Laag flikkeringsgehalte. Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Geschikt voor kantoortoepassingen, met name voor beeldschermwerkplekken. Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen. Ingangen / hallen. Badkamers, keukens en werkplaatsen. Algemene verlichting. Technische uitrusting: Extern voorschakelapparaat inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtsensor Nee
Lamphouder Geen
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor lampvermogen 21 - 21 W
Spanningstype AC
Lengte 220 mm
Kleur behuizing Wit
Breedte 220 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Buitendiameter 220 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Reflector Hoogglans
Met bewegingssensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Hoogte/diepte 82 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK03
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. spanning 220 - V
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtbron Ja
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Oppervlak geborsteld Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Nom. stroom 120 - mA
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Max. systeemvermogen 21 W
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtkleur Wit
Aantal polen 2
Dimbaar LineSwitch Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwdiameter 195 - mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 120
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 120
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company