warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. MM11000
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000 Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000 Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000 - MM11000
Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000
Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000
MEGAMAN

Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000

Artikelnr.: 
2850450402
Lev. nr.: 
MM11000
EAN nr.: 
4892657110005
Producttype: 
MM11000

Brutoprijs

€ 109,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    MEGAMAN

    Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502

    Artikelnr.: 2850432232

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    Artikelnr.: 2850621188

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Aansluitwijze Steekklem
Buitendiameter 172 mm
Oppervlaktebescherming Gelakt
Kleur behuizing Wit
Reflector Hoogglans
Dimbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 5
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar Dali Ja
Hoogte/diepte 87 mm
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar DMX Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 27 W
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
 
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 88
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtverdeler Reflector
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. stroom 150 - mA
Geschikt voor truss montage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar met push-button Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 26
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Compatible met Amazon Alexa Nee
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Standen
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwdiameter 150 - mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company