In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 114,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 4000lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM10861
Artikelnr.: 2850433947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 1195x295mm DALI-2 Dimbaar >80° - Contrastekker (female) IP40 wit MM09864
Artikelnr.: 2850432170
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur 4000K 3400lm 595x595mm DALI-2 Dimbaar >80° - IP40 wit MM09555
Artikelnr.: 2850432165
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm 1-10V DALI Dimbaar >80° - Kabel IP20 wit MM08198
Artikelnr.: 2850432122
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman MILENA Downlight symm 3000K 2500lm DALI dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP54 wit MM11000
Artikelnr.: 2850450402
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3350lm 595x595mm >80° - Steekklem IP40 wit MM10735
Artikelnr.: 2850432237
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Milena downlight symm 3000K 1680lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11398
Artikelnr.: 2850500947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 4000K 3600lm 595x595mm >80° - Steekklem wit MM10459
Artikelnr.: 2850432217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3700lm 595x595mm >80° - Contrastekker (female) wit MM10965
Artikelnr.: 2850450398
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Milena downlight symm 3000K 2230lm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 wit MM11399
Artikelnr.: 2850500948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Noodunit voor verlichtingsarmatuur |
|
| Nom. bedrijfsduur |
0 - h
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Testknop
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamptype |
Led
|
|---|---|
| Vermogen |
5 W
|
| Type schakeling |
Continuschakeling/noodschakeling
|
| Met afstandsschakelaaraansluiting |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.