Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8710163325859
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine DN140B LED Downlight DN140B 840 PSU WR symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325859 Philips CoreLine DN140B LED Downlight DN140B 840 PSU WR symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325859
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips CoreLine DN140B LED Downlight DN140B 840 PSU WR symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325859 - 8710163325859
Philips CoreLine DN140B LED Downlight DN140B 840 PSU WR symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325859
PHILIPS

Philips CoreLine DN140B LED Downlight DN140B 840 PSU WR symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325859

Artikelnr.: 
2850312061
Lev. nr.: 
8710163325859
EAN nr.: 
8710163325859
Producttype: 
8710163325859

Brutoprijs

€ 112,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 4000K 2350lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem wit 8720169502932

    PHILIPS

    Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 4000K 2350lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem wit 8720169502932

    Artikelnr.: 2850565380

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Philips Coreline Downlight inbouwarmaturen zijn ontworpen om downlight-armaturen te vervangen die zijn gebaseerd op de CFL-ni-/CFL-I-lamptechnologie. Deze armaturen creëren een natuurlijk verlichtingseffect, zijn eenvoudig te installeren, energiebes


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Hoogte/diepte 105 mm
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor wandmontage Nee
Buitendiameter 216 mm
Lamphouder Geen
Kleur behuizing Wit
Reflector Hoogglans
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Kunststof
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur reflector Wit
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Met lichtsensor Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Slagvastheid IK02
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
 
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. stroom 90 - 90 mA
Lichtkleur regelbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 19 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Inbouwdiameter 200 - 200 mm
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 80
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 48
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company