Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Aansluitwijze
Schroefklem
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor truss montage
Nee
Inbouwhoogte
108 - 108 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Materiaal afdekking
Zonder kap
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Nom. stroom
87.3 - 106.7 mA
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. systeemvermogen
19.2 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2350 - 2350 lm
Inbouwlengte
200 - 210 mm
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Lichtstroom regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Inbouwbreedte
200 - 210 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee