Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8710163326061
  • 
Downlight inbouw - Philips CoreLine DN140B LED downlight inbouw symm 3000K 1100lm DALI 41-80° - Breedstralend Vlakstekker wit 8710163326061 - 8710163326061
PHILIPS

Philips CoreLine DN140B LED downlight inbouw symm 3000K 1100lm DALI 41-80° - Breedstralend Vlakstekker wit 8710163326061

Artikelnr.: 
2850312086
Lev. nr.: 
8710163326061
EAN nr.: 
8710163326061
Producttype: 
8710163326061

Brutoprijs

€ 150,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm centrale nood 3000K 1000lm DALI DALI-2 dimbaar 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169108905

    PHILIPS

    Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm centrale nood 3000K 1000lm DALI DALI-2 dimbaar 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169108905

    Artikelnr.: 2850565366

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

CoreLine Downlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Downlight is een serie inbouwarmaturen die is ontworpen ter vervanging van downlight-armaturen op basis van CFL-ni/CFL-I. De lage totale gebruikskosten maken het aantrekkelijk voor klanten om over te stappen naar LED. Deze armaturen creëren een natuurlijk verlichtingseffect voor algemene verlichtingstoepassingen. Dankzij de onmiddellijke energiebesparing en de veel langere levensduur is deze milieuvriendelijke oplossing haar geld meer dan waard. Installatie is eenvoudig doordat de armaturen in dezelfde inbouwopening passen en zijn voorzien van insteekconnectoren. De serie biedt tevens InterAct-ready armaturen met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Downlight/spot/schijnwerper
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamphouder Geen
Aansluitwijze Vlakstekker
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Reflector Hoogglans
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC/DC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal polen 2
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtbron Ja
Buitendiameter 162 mm
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleur reflector Zilver
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. systeemvermogen 11.5 W
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 82 mm
Nom. stroom 135 - 135 mA
Dimbaar faseafsnijding Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Nom. spanning 220 - 240 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK02
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Lichtverdeler Reflector
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Dimbaar 1-10 V Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Dimbaar Dali-2 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.9
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Inbouwdiameter 150 - 150 mm
Flikkerende waarde Pst LM 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company