Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8720169108905
  • 
Downlight inbouw - Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm centrale nood 3000K 1000lm DALI DALI-2 dimbaar 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169108905 - 8720169108905
PHILIPS

Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm centrale nood 3000K 1000lm DALI DALI-2 dimbaar 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169108905

Artikelnr.: 
2850565366
Lev. nr.: 
8720169108905
EAN nr.: 
8720169108905
Producttype: 
8720169108905

Brutoprijs

€ 140,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001

    Artikelnr.: 2850621188

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips CoreLine DN140B LED downlight inbouw symm 3000K 1100lm DALI 41-80° - Breedstralend Vlakstekker wit 8710163326061

    PHILIPS

    Philips CoreLine DN140B LED downlight inbouw symm 3000K 1100lm DALI 41-80° - Breedstralend Vlakstekker wit 8710163326061

    Artikelnr.: 2850312086

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Philips CoreLine Downlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige downlights meer dan waar. De CoreLine Downlight-serie is geschikt voor de vervanging van individuele armaturen, met aantrekkelijke totale eigendomskosten, zodat je klanten de overstap kunnen maken naar LED. Deze ingebouwde indoor downlights creëren een uniforme lichtverdeling voor algemene verlichtings- en kantoortoepassingen (UGR 19). Ook leveren ze onmiddellijk energiebesparingen op en hebben ze een veel langere levensduur, zodat ze hun geld meer dan waar zijn en een milieuvriendelijke oplossing vormen. CoreLine DN142B inbouw downlights zijn eenvoudig te installeren dankzij de standaard maat van de inbouwopening en insteekconnectoren. De serie biedt tevens een InterAct-ready optie met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Buitendiameter 162 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Ja
Reflector Hoogglans
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 82 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Lichtuittrede Direct
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 0.75 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aantal polen 2
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor lampvermogen 8.82 - 10.78 W
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleur reflector Zilver
Dimbaar Dali Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Slagvastheid IK02
Oppervlak geborsteld Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 24
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. stroom 250 - 250 mA
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 10.7 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 204
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 120
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DSI Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.5
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.95
Inbouwdiameter 150 - 155 mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company