warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0053394
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394 - 0053394
SYLVANIA

Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394

Artikelnr.: 
2850416815
Lev. nr.: 
0053394
EAN nr.: 
5410288533940
Producttype: 
0053394

Brutoprijs

€ 75,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

    Artikelnr.: 2850509949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

    Artikelnr.: 2850509949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

START eco Downlight 5in1 armaturen zijn er in vier verschillende diameters: 164 mm, 217 mm, 226 mm, 292 mm en 6 lumenpakketten: van 600lm tot 2500lm.
Instelbare kleurtemperatuur bij installatie 3000K, 4000K of 6500K. Inbouw in diverse plafondopeningen dankzij beugel met instelbare plafondveren 50-175 mm,
perfect om bestaande plafondopeningen af te dekken in een renovatieproject.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Buitendiameter 226 mm
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Lichtuittrede Direct
Lengte 226 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Breedte 226 mm
Met bewegingssensor Ja
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 0 mm
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Materiaal behuizing Kunststof
Slagvastheid IK03
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Max. systeemvermogen 21 W
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Soort bedrading Eindig
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 55 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Constante lichtstroom regeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 114
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company