warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0053152
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152 Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152 Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152 - 0053152
Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152
Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152
SYLVANIA

Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

Artikelnr.: 
2850509949
Lev. nr.: 
0053152
EAN nr.: 
5410288531526
Producttype: 
0053152

Brutoprijs

€ 101,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133

    SYLVANIA

    Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133

    Artikelnr.: 2850646646

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394

    Artikelnr.: 2850416815

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start Eco Armatuur symm 4000K 2000lm 226x226mm bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend wit 0053394

    Artikelnr.: 2850416815

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver and PIR sensor. PIR sensor with time settings (3 min max) and adjustable daylight lux level. 2 options for lumen output 900lm or 1800lm. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be chosen by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 185mm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 117031
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Dimbaar Nee
Aansluitwijze Steekklem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Ja
Met aanwezigheidsmelder Ja
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Breedte 22 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Buitendiameter 227 mm
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lamptype LED uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lengte 22 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtsensor Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlak geborsteld Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Slagvastheid IK05
Dimbaar Dali Nee
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 22 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Dimbaar faseaansnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 25
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Compatible met Casambi Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Vermogensfactor 0.7
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 55000 h
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Google Assistant Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 42
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company