warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0053133
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133 Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133 Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133 - 0053133
Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133
Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133
SYLVANIA

Sylvania Start 5in1 downlight inbouw pir symm 3000K 2600lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053133

Artikelnr.: 
2850646646
Lev. nr.: 
0053133
EAN nr.: 
5410288531335
Producttype: 
0053133

Brutoprijs

€ 119,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start 5in1 Downlight symm 3000K 1800lm 22x22mm aanwezigheidsmelder bewegingssensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem 0053152

    Artikelnr.: 2850509949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

START DOWNLIGHT 5IN1 65-260 2600LM PIR


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Downlight/spot/schijnwerper
Aansluitwijze Steekklem
Buitendiameter 300 mm
Breedte 22 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor wandmontage Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met bewegingssensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 5 - °C
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met aanwezigheidsmelder Ja
Hoogte/diepte 22 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Slagvastheid IK03
Lengte 22 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar RF Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Aantal polen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. spanning 220 - V
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Dali Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Vermogensfactor 0.9
Oppervlak geborsteld Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Max. systeemvermogen 23 W
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 134
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lichtstroom regelbaar Standen
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company