Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 141968
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968 Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968 Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968 Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968 Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968 Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968 - 141968
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968
BAILEY

Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968

Artikelnr.: 
2850374900
Lev. nr.: 
141968
EAN nr.: 
8714681419687
Producttype: 
141968

Brutoprijs

€ 10,38 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Macbright Lux GU10 inbouwspot zwenkbaar symm wit 8717696131728

    MACBRIGHT

    Macbright Lux GU10 inbouwspot zwenkbaar symm wit 8717696131728

    Artikelnr.: 2850390379

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiSpot GU10 LED-lamp 4200K 370lm PAR16 55mm 100° 220 - 240V gematteerd wit 80100041608

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 LED-lamp 4200K 370lm PAR16 55mm 100° 220 - 240V gematteerd wit 80100041608

    Artikelnr.: 2850374994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 450lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041661

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 450lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041661

    Artikelnr.: 2850350809

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 830 3000K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041606

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 830 3000K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041606

    Artikelnr.: 2850374992

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot LED MV GU10 led-lamp 830 3000K 280lm PAR16 53mm 38° 220 - 240V prisma wit 144921

    BAILEY

    Bailey BaiSpot LED MV GU10 led-lamp 830 3000K 280lm PAR16 53mm 38° 220 - 240V prisma wit 144921

    Artikelnr.: 2850477144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757

    Artikelnr.: 2850285894

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 6400K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V prisma wit 80100041607

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 6400K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V prisma wit 80100041607

    Artikelnr.: 2850374993

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756

    Artikelnr.: 2850285893

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 830 3000K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V prisma wit 80100041605

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 830 3000K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V prisma wit 80100041605

    Artikelnr.: 2850374991

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot MV GU10 led-spot 827 1800K 345lm PAR16 54mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 145627

    BAILEY

    Bailey BaiSpot MV GU10 led-spot 827 1800K 345lm PAR16 54mm 36° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding opaal wit 145627

    Artikelnr.: 2850513708

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 4200K 520lm PAR16 59mm 100° 220V gematteerd wit 80100041610

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 4200K 520lm PAR16 59mm 100° 220V gematteerd wit 80100041610

    Artikelnr.: 2850374996

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Inbouwspot met aluminium frame. Geschikt voor netspanning GU10/GZ10 halogeen/led lampen. Maximaal 50W. Inclusief GU10 montageset (lamphouder, beugel en aansluitdoos). Tot 20° zwenkbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Downlight/spot/schijnwerper
Aansluitwijze Schroefklem
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Buitendiameter 93 mm
Reflector Geen
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor lampvermogen 3 - 50 W
Dimbaar Nee
Lichtuittrede Direct
Lamphouder GU10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor wandmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Hoogte/diepte 100 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Dimbaar DSI Nee
Kleur behuizing Wit
Lamptype Hoogvolt halogeenlamp
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor truss montage Nee
Spanningstype AC
Oppervlak geborsteld Nee
Aantal polen 2
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK00
Max. systeemvermogen 60 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -45 - 50 °C
 
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met lichtbron Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Inbouwdiameter 80 - 80 mm
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company