Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 80100040757
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757 Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757 - 80100040757
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757
BAILEY

Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757

Artikelnr.: 
2850285894
Lev. nr.: 
80100040757
EAN nr.: 
8714681407578
Producttype: 
80100040757

Brutoprijs

€ 3,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144262

    BAILEY

    Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144262

    Artikelnr.: 2850449016

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU10 lamphouder 250v 100w Steekfitting keramiek wit ZGU10250V

    BAILEY

    Bailey GU10 lamphouder 250v 100w Steekfitting keramiek wit ZGU10250V

    Artikelnr.: 2850022093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur vierkant 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145110

    BAILEY

    Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur vierkant 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145110

    Artikelnr.: 2850482793

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141967

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141967

    Artikelnr.: 2850374899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968

    Artikelnr.: 2850374900

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141966

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141966

    Artikelnr.: 2850374898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141969

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141969

    Artikelnr.: 2850374901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144263

    BAILEY

    Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144263

    Artikelnr.: 2850449017

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU10 lamphouder 2a 250v t250 side 250mm Opbouwfitting keramiek wit 141234

    BAILEY

    Bailey GU10 lamphouder 2a 250v t250 side 250mm Opbouwfitting keramiek wit 141234

    Artikelnr.: 2850311910

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU10 montageset 2a 250v kabel 0.75mm2 aansluitelement + fitting Aansluitelement + fitting keramiek wit 141202

    BAILEY

    Bailey GU10 montageset 2a 250v kabel 0.75mm2 aansluitelement + fitting Aansluitelement + fitting keramiek wit 141202

    Artikelnr.: 2850305782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Doordat deze low-budget lampen erg duurzaam zijn door hun lage verbruik en lange levensduur, zijn ze zowel ECOlogisch als ECOnomisch. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Lichtsterkte 650 cd
Kleur behuizing Wit
Met afstandsbediening Nee
Lampvorm Reflector
Nom. stroom 40 - 40 mA
Diameter 50 mm
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleur Wit
Specifieke lichtstroom lamp 70 lm/W
Voet GU10
Dimbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 220 - 240 V
Met schemeringsschakelaar Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 350 - 350 lm
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Uitvoering glas/afdekking Prisma
 
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lengte 60 mm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Lampaanduiding PAR16
Dimbaar Zigbee Nee
Filament lamp Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampvermogen 4.9 - 4.9 W
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek 38 - 38 °
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 350 lm
Min. aantal schakelcycli 15000
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Vermogensfactor 0.5
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company