Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. IL-CBSET27B
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B - IL-CBSET27B
Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B
Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B
INTERLIGHT

Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CBSET27B

Artikelnr.: 
2850409101
Lev. nr.: 
IL-CBSET27B
EAN nr.: 
8719214378110
Producttype: 
IL-CBSET27B

Brutoprijs

€ 92,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem chroom IL-CBSET27M

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem chroom IL-CBSET27M

    Artikelnr.: 2850409102

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled Montageplaat opbouwringwit Aluminium Wit IL-CBSKW

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled Montageplaat opbouwringwit Aluminium Wit IL-CBSKW

    Artikelnr.: 2850409106

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled inbouwspot symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CB4K27B

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled inbouwspot symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart IL-CB4K27B

    Artikelnr.: 2850409098

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit IL-CBSET27W

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled inbouwspot + driver symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit IL-CBSET27W

    Artikelnr.: 2850409103

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled inbouwspot symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit IL-CB4K27W

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled inbouwspot symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit IL-CB4K27W

    Artikelnr.: 2850409100

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight Cabiled LED driver dimbaar 4W 24V IP20 IL-CB13D

    INTERLIGHT

    Interlight Cabiled LED driver dimbaar 4W 24V IP20 IL-CB13D

    Artikelnr.: 2850487397

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled inbouwspot geborsteld chroom symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem chroom IL-CB4K27M

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled inbouwspot geborsteld chroom symm 2700K 260lm 65x65mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem chroom IL-CB4K27M

    Artikelnr.: 2850409099

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled Montageplaat opbouwringzwart Aluminium Zwart IL-CBSKB

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled Montageplaat opbouwringzwart Aluminium Zwart IL-CBSKB

    Artikelnr.: 2850409104

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Interlight LED Cabiled Montageplaat opbouwringgeborsteld chroom Aluminium Chroom IL-CBSKM

    INTERLIGHT

    Interlight LED Cabiled Montageplaat opbouwringgeborsteld chroom Aluminium Chroom IL-CBSKM

    Artikelnr.: 2850409105

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301816
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lampvermogen 4 - 4 W
Buitendiameter 65 mm
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Breedte 65 mm
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Zwart
Met lichtsensor Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Slagvastheid IK02
Lengte 65 mm
Aantal polen 2
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 90-100
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 4 W
Met bewegingssensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 15 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geschikt voor wandmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlak geborsteld Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 230 - 230 V
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
 
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM1
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.85
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DMX Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company