Geschikt voor lampvermogen
4 - 4 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Beschermingsgraad (NEMA)
4
Kleurtemperatuur
2700 - 2700 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM1
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Nom. spanning
230 - 230 V
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Geschikt voor truss montage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
260 - 260 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee