warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 4058075845091
  • 
Productvideo's
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Productafbeelding
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
 Vorige

 Volgende
Inbouwspot - Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 - 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091 
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091
LEDVANCE

Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091

Artikelnr.: 
2850610056
Lev. nr.: 
4058075845091
EAN nr.: 
4058075845091
Producttype: 
SP3CCTADIP65G2

Brutoprijs

€ 24,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725

    LEDVANCE

    Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725

    Artikelnr.: 2850562787

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Afdekbare inbouwspot met multi colour, multi lumen en dimfunctie, in verstelbare uitvoering. Productkenmerken: Kleurtemperatuurschakelaar (CCT): 2.700K, 3.000K, 4.000K. Power select optie beschikbaar om te kiezen tussen 2 lumenpakketten. Beschermingstype: IP65 (kamerzijde). Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC). Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim). Productvoordelen: Kleurtemperatuurregeling via schakelaar aan de achterkant van de spot. Power select: aanpassing van de lichtstroom via een schakelaar op de driver. Afdekbaar met veel soorten isolatiemateriaal. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwspots met halogeenlampen. Algemene verlichting. Hotelkamers en gangen. Bars, restaurants. Woonruimte-interieurs. Technische uitrusting: Reeds voorzien van witte ronde ring. Extra afdekringen los verkrijgbaar in ronde en vierkante vorm en in verschillende kleuren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 6 - 6 W
Reflector Hoogglans
Buitendiameter 81.5 mm
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Ja
Lamphouder Geen
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Breedte 81.5 mm
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 2
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Kleur reflector Wit
Kleurweergave-index 90-100
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK03
Nom. stroom 19 - mA
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - V
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lengte 81.5 mm
Hoogte/diepte 48 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Max. systeemvermogen 6 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal behuizing Aluminium
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 2700 - K
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Dimbaar LineSwitch Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lichtstroom regelbaar Standen
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Inbouwdiameter 68 - mm
Lichtverdeler Focuslens
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Flikkerende waarde Pst LM 1
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 40
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company