warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 4099854092725
  • 
Productvideo's
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Productafbeelding
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
 Vorige

 Volgende
Inbouwspot - Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 - 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725 
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725
LEDVANCE

Ledvance Combo verstelbare inbouwspot symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm 41-80° - Breedstralend wit 4099854092725

Artikelnr.: 
2850562787
Lev. nr.: 
4099854092725
EAN nr.: 
4099854092725
Producttype: 
SPADIP65

Brutoprijs

€ 27,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091

    LEDVANCE

    Ledvance Combo LED inbouwspot multi colour multi lumen symm 2700K 600lm 81.5x81.5mm faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075845091

    Artikelnr.: 2850610056

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm Zwart 4099854097911

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm Zwart 4099854097911

    Artikelnr.: 2850562789

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm 4099854099274

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm 4099854099274

    Artikelnr.: 2850562796

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm 4099854097959

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm 4099854097959

    Artikelnr.: 2850562791

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm Wit 4099854099304

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm Wit 4099854099304

    Artikelnr.: 2850562797

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm 4099854097935

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm 4099854097935

    Artikelnr.: 2850562790

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm Wit 4099854097973

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm Wit 4099854097973

    Artikelnr.: 2850562792

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm Zwart 4099854098406

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm Zwart 4099854098406

    Artikelnr.: 2850562794

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm Zwart 4099854097997

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm Zwart 4099854097997

    Artikelnr.: 2850562793

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm 4099854098437

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring rond Aluminium 81.5x3.7mm Ø81.5mm 4099854098437

    Artikelnr.: 2850562795

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm Zwart 4099854099335

    LEDVANCE

    Ledvance Combo Ophangkabel ring vierkant Aluminium 81.5x81.5x3.7mm Zwart 4099854099335

    Artikelnr.: 2850562798

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Inbouwspot met CCT Switch en power select (CPS) in verstelbare uitvoering. Productkenmerken: Kleurtemperatuurschakelaar (CCT): 2.700K, 3.000K, 4.000K. Power select optie beschikbaar om te kiezen tussen 2 lumenpakketten. IP-klasse: IP65. Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC). Productvoordelen: Inclusief witte ronde ring. Kleurtemperatuurregeling via schakelaar aan de achterkant van de spot. Power select: aanpassing van de lichtstroom via een schakelaar op de driver. Kan worden afgedekt met de meeste thermische isolatiematerialen volgens IEC 60598-2-2. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwspots met halogeenlampen. Algemene verlichting. Hotelkamers en gangen. Bars, restaurants. Woonruimte-interieurs. Technische uitrusting: Reeds voorzien van witte ronde ring. Extra afdekringen los verkrijgbaar in ronde en vierkante vorm en in verschillende kleuren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 81.5 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor lampvermogen 5.5 - 5.5 W
Dimbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 90-100
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Met bewegingssensor Nee
Breedte 81.5 mm
Kleur behuizing Wit
Kleur reflector Wit
Slagvastheid IK03
Hoogte/diepte 48 mm
Aantal polen 2
Nom. spanning 220 - 240 V
Reflector Hoogglans
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Nom. stroom 43 - 43 mA
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Lengte 81.5 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. systeemvermogen 5.5 W
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar LineSwitch Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar DSI Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Inbouwdiameter 68 - 68 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 79
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company