Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 8717696047128
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Macbright GU5,3 Inbouwspot symm 21-40° - Mediumstralend nikkel 8717696047128
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Macbright GU5,3 Inbouwspot symm 21-40° - Mediumstralend nikkel 8717696047128 - 8717696047128
MACBRIGHT

Macbright GU5,3 Inbouwspot symm 21-40° - Mediumstralend nikkel 8717696047128

Artikelnr.: 
2850199457
Lev. nr.: 
8717696047128
EAN nr.: 
8717696047128
Producttype: 
8717696047128

Brutoprijs

€ 6,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Macbright Lux GU10 inbouwspot zwenkbaar symm aluminium 8717696075442

    MACBRIGHT

    Macbright Lux GU10 inbouwspot zwenkbaar symm aluminium 8717696075442

    Artikelnr.: 2850390378

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

OP = OP

Deze mooie MacBright MR16 G5,3 inbouwspot van geborsteld aluminium is vernikkeld. Dit inbouwarmatuur is als optie kantelbaar / zwenkbaar. In het armatuur kunt u zowel een conventionele als led G5,3 bron plaatsen (max 50W).



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Macbright GU5,3 Inbouwspot symm 21-40° - Mediumstralend nikkel 8717696047128

MACBRIGHT

Macbright GU5,3 Inbouwspot symm 21-40° - Mediumstralend nikkel 8717696047128

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956

OSRAM

Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300338
Downlight/spot/schijnwerper
Oppervlak geborsteld Ja
Buitendiameter 81 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Reflector Geen
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleur behuizing Nikkel
Spanningstype AC/DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 12 - 12 V
Lamphouder GU5.3
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 1 - 50 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK02
Hoogte/diepte 23 mm
 
Inbouwdiameter 74 - 74 mm
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 2
Lamptype Laagvolt halogeenlamp
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor truss montage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met lichtbron Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 70 °C
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company