warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 8717696030373
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Macbright INBOUWSPOT MR16 Spot Laagvolt halogeenlamp 50W IP65 GU5,3 8717696030373
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Macbright INBOUWSPOT MR16 Spot Laagvolt halogeenlamp 50W IP65 GU5,3 8717696030373 - 8717696030373
MACBRIGHT

Macbright INBOUWSPOT MR16 Spot Laagvolt halogeenlamp 50W IP65 GU5,3 8717696030373

Artikelnr.: 
2850199453
Lev. nr.: 
8717696030373
EAN nr.: 
8717696030373
Producttype: 
8717696030373

Brutoprijs

€ 24,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Macbright GU10 inbouwspot mr16 symm 3000 - 4000K 21-40° - Mediumstralend Steekklem nikkel 8717696030380

    MACBRIGHT

    Macbright GU10 inbouwspot mr16 symm 3000 - 4000K 21-40° - Mediumstralend Steekklem nikkel 8717696030380

    Artikelnr.: 2850199454

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Macbright INBOUWSPOT MR16 Spot Laagvolt halogeenlamp 50W IP65 GU5,3 8717696030373

MACBRIGHT

Macbright INBOUWSPOT MR16 Spot Laagvolt halogeenlamp 50W IP65 GU5,3 8717696030373

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956

OSRAM

Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300338
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 83 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC/DC
Lamphouder GU5.3
Kleurweergave-index 80-89
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Hoogte/diepte 41 mm
Reflector Geen
Geschikt voor lampvermogen 1 - 50 W
Met bewegingssensor Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype Laagvolt halogeenlamp
Aantal polen 2
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Nikkel
 
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtkleur Wit
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. spanning 12 - 12 V
Oppervlak geborsteld Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Inbouwdiameter 58 - 58 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Slagvastheid IK02
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Soort bedrading Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 70 °C
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company