warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 113906
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906 - 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906
SLV

SLV New Tria Downlight DL rond set 38° symm 3000K 700lm 35x93mm 21-40° - Mediumstralend aluminium 113906

Artikelnr.: 
2700601074
Lev. nr.: 
113906
EAN nr.: 
4024163139069
Producttype: 
113906

Brutoprijs

€ 70,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    Artikelnr.: 2850564066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    Artikelnr.: 2850564066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    SLV

    SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    Artikelnr.: 2850564041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring rond 75 Aluminium 93x93x26mm Ø93mm Aluminium 1007351

    Artikelnr.: 2850564066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De NEW TRIA LED DL ROUND SET alu geb. 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 113906. Deze downlight is bedoeld voor plafond inbouw. De NEW TRIA LED DL rond SET alu geb. 1xLED 3000K mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 9,3 x 6,5 cm (Ø). U monteert deze downlight in/aan het plafond. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 6,5 cm.

De NEW TRIA LED DL rond SET alu geb. 1xLED 3000K werkt op 230 VAC, met een wattage van 9,1W. Het product is 30° kantelbaar.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 93 mm
Breedte 93 mm
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lampvermogen 8 - W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Oppervlaktebescherming Gelakt
Kleur behuizing Aluminium
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lengte 35 mm
Hoogte/diepte 93 mm
Nom. spanning 220 - V
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleur reflector Zilver
Met lichtbron Ja
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - mm²
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 8 W
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Eindig
Nom. stroom 350 - mA
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar RF Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Inbouwdiameter 77 - mm
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company