warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 1003061
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV New Tria Schijnwerper vierkant symm 3000K 82x82mm 21-40° - Mediumstralend zwart 1003061
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SLV New Tria Schijnwerper vierkant symm 3000K 82x82mm 21-40° - Mediumstralend zwart 1003061 - 1003061
SLV

SLV New Tria Schijnwerper vierkant symm 3000K 82x82mm 21-40° - Mediumstralend zwart 1003061

Artikelnr.: 
2850388446
Lev. nr.: 
1003061
EAN nr.: 
4024163232500
Producttype: 
1003061

Brutoprijs

€ 53,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Zwart 1007329

    SLV

    SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Zwart 1007329

    Artikelnr.: 2850564044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Zwart 1007329

    SLV

    SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Zwart 1007329

    Artikelnr.: 2850564044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Zwart 1007329

    SLV

    SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Zwart 1007329

    Artikelnr.: 2850564044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    SLV

    SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    Artikelnr.: 2850564041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De NEW TRIA 68 vierkant zwart 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1003061. Deze downlight/spot/floodlight is bedoeld voor plafond inbouw. De NEW TRIA 68 Vierkant Zwart 1xled 3000k mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 3,3 x 8,2 x 8,2 cm (hxbxl). U monteert deze downlight/spot/floodlight in/aan het plafond. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 3,5 cm.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met bewegingssensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Hoogte/diepte 35 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Nom. stroom 350 - mA
Geschikt voor lampvermogen 5.3 - W
Kleur reflector Zilver
Nom. spanning 100 - V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Lichtverdeling Symmetrisch
Breedte 82 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - mm²
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lengte 82 mm
Dimbaar Dali Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Compatible met Google Assistant Nee
Max. systeemvermogen 5.3 W
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Inbouwdiameter 68 - mm
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company