In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 93,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Aluminium 1007330
Artikelnr.: 2850564045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Aluminium 1007330
Artikelnr.: 2850564045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV New Tria Afdekking Inbouwring vierkant Aluminium 82x82x26mm Aluminium 1007330
Artikelnr.: 2850564045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV New Tria LED-module 700lm 1007421
Artikelnr.: 2850564037
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De NEW TRIA vierkant alu geborsteld 1xLED 1800-3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001993 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, woningen. De NEW TRIA Vierkant alu Geborsteld 1xled 1800-3000k mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 3,5 x 8,2 x 8,2 cm (hxbxl). Houdt rekening met een inbouwdiepte van 10,0 cm.
Het product is 30° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron in 1800-3000 geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
1800 - K
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. stroom |
350 - mA
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.