warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. EQ10132315
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315 Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315 Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315 Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315 - EQ10132315
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315
ESYLUX

Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315

Artikelnr.: 
2850481352
Lev. nr.: 
EQ10132315
EAN nr.: 
4015120132315
Producttype: 
EQ10132315

Brutoprijs

€ 101,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430923

    ESYLUX

    Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430923

    Artikelnr.: 2850370207

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    Artikelnr.: 2850550898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC

    ESYLUX

    Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC

    Artikelnr.: 2850488526

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Aanwezigheidssensor Ø8 180 - 360° wit EP10427602

    ESYLUX

    Esylux Compact Aanwezigheidssensor Ø8 180 - 360° wit EP10427602

    Artikelnr.: 2850034779

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Aanwezigheidssensor lichtbesturing Ø24 180 - 360° wit EP10427619

    ESYLUX

    Esylux Compact Aanwezigheidssensor lichtbesturing Ø24 180 - 360° wit EP10427619

    Artikelnr.: 2850178789

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set 30W 700mA RJ45 28 - 42V 200 - 240V EQ10127878

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set 30W 700mA RJ45 28 - 42V 200 - 240V EQ10127878

    Artikelnr.: 2850554862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    Artikelnr.: 2850550896

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 kabel rj45 8x0.3mm² wit EC10430749

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 kabel rj45 8x0.3mm² wit EC10430749

    Artikelnr.: 2850407862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set 30W 700mA RJ45 Wago Winsta DALI-2 DALI 6 - 42V 200 - 240V EQ10127809

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set 30W 700mA RJ45 Wago Winsta DALI-2 DALI 6 - 42V 200 - 240V EQ10127809

    Artikelnr.: 2850554857

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED-armatuur met opale (MILKY) afdekking (diffusor).Toepasbaar als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails en standaardmaat 600x600mm.Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1.Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 70000 h.Gebruik met ELC-systeemcomponenten, alternatief met driversets als toebehoren voor DALI, DALI-2, ON/OFF (niet in leveringsomvang).LED vermogen 30W.Kleurtemperatuur: 4000 K.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 124002
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aansluitwijze Contrastekker (female)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Breedte 596 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4200 - 4200 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Flikkerende waarde Pst LM 0.13
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 65 mm
Inbouwbreedte 600 mm
Inbouwhoogte/diepte 140 mm
Inbouwlengte 600 mm
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Lengte 596 mm
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Staal
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 33 W
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Soort bedrading Eindig
Slagvastheid IK02
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Nom. spanning 42 - 42 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 40 °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 110000 h
Met luchtsleuven Nee
Spanningstype DC
Specifieke lichtstroom armatuur 127 - 127 lm/W
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.02
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company