In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 105,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
Artikelnr.: 2850488525
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Push Button Impulsgever patient kamer ELC 4-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431258
Artikelnr.: 2850370402
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608
Artikelnr.: 2700786044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265
Artikelnr.: 2850370221
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact cover compact set 8 zwart EP00007521
Artikelnr.: 2850480916
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Smartdriver-2 kabel rj45 8x0.3mm² wit EC10430749
Artikelnr.: 2850407862
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615
Artikelnr.: 2700786045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 4000K 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132315
Artikelnr.: 2850481352
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322
Artikelnr.: 2850481354
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 3000K 3900lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132308
Artikelnr.: 2850488626
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124004
|
Bewegingsmelder bussysteem |
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Aantal kanalen |
6
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Bedrijfsmodusschakelaar |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem KNX Secure |
Nee
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Busaansluiting incl. |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| DALI-2 certificaat |
Nee
|
| Diameter |
108 mm
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
8 m
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
180 - 360 °
|
| Hoek reikwijdte verticaal |
53 - 106 °
|
| Inbouwdiepte |
24 mm
|
| Max. reikwijdte frontaal |
3 m
|
| Max. nalooptijd |
240 min
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
|---|---|
| Kleur |
Wit
|
| Inbouwdiameter |
60 mm
|
| Hoogte |
62 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
4 m
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
24 mm
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Optimale montagehoogte |
3 m
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Spanningsvoorziening via bus |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Uitschakelvertraging zelflerend |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.