In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 59,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Berto LED inlegarmatuur bl 3000K 3700lm 595x595mm >80° - Contrastekker (female) wit MM10965
Artikelnr.: 2850450398
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Tempus Noodunit verlichtingsarmatuur noodpakket Led 5W 10V MM10502
Artikelnr.: 2850432232
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941
Artikelnr.: 2850460495
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman LED driver aan/uit flicker vrij 39W 30V dimbaar MM10231
Artikelnr.: 2850432198
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Spanningstype |
DC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Geschikt voor lampvermogen |
32 - 32 W
|
| Breedte |
595 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Aantal polen |
2
|
| Inbouwlengte |
595 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. spanning |
32 - 42 V
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Inbouwbreedte |
595 mm
|
| Lengte |
595 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
13 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - 40 °C
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
13 mm
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
36 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. stroom |
950 - 950 mA
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.