Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 542003083300
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax G3 LEDPANEEL 3000K 295x1195mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde wit 542003083300
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Opple EcoMax G3 LEDPANEEL 3000K 295x1195mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde wit 542003083300 - 542003083300
OPPLE

Opple EcoMax G3 LEDPANEEL 3000K 295x1195mm >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde wit 542003083300

Artikelnr.: 
2850576020
Lev. nr.: 
542003083300
EAN nr.: 
6941497757715
Producttype: 
542003083300

Brutoprijs

€ 97,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple EcoMax G4 LEDPANEEL 3000K 4000lm 1195x295mm >80° - Vrij kabeluiteinde IP20 wit 542003098900

    OPPLE

    Opple EcoMax G4 LEDPANEEL 3000K 4000lm 1195x295mm >80° - Vrij kabeluiteinde IP20 wit 542003098900

    Artikelnr.: 2850576032

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED Slim Panel, geschikt voor kantoren (UGR19). Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Breedte 1195 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met bewegingssensor Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Rasteruitvoering Geen
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Slagvastheid IK02
Lengte 295 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 52
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Hoogte/diepte 35 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. stroom 790 - 790 mA
Met lichtbron Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimming programmeerbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen 32 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Compatible met Casambi Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company