Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Aansluitwijze
Vrij kabeluiteinde
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtstroom regelbaar
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. systeemvermogen
32 W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
60000 h
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 45 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
125 - 125 lm/W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3