Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8710163360355
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSU NOC 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8710163360355
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSU NOC 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8710163360355 - 8710163360355
PHILIPS

Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSU NOC 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8710163360355

Artikelnr.: 
2850415386
Lev. nr.: 
8710163360355
EAN nr.: 
8710163360355
Producttype: 
36035500

Brutoprijs

€ 105,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009

    Artikelnr.: 2850511251

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

CoreLine Panel Generation 4 biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen. Geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen.

De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101111
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Ja
Breedte 595 mm
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Rasteruitvoering Geen
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Staal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtuittrede Direct
Nom. spanning 220 - 240 V
Hoogte/diepte 11 mm
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Inbouwlengte 595 mm
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK03
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 595 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Eindig
Met lichtbron Ja
Inbouwbreedte 595 mm
Nom. stroom 140 - 140 mA
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 23
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. systeemvermogen 31.9 W
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Inbouwhoogte/diepte 11 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 68
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 40 °C
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 40
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.9
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company