Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8719514950009
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009 - 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009
PHILIPS

Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514950009

Artikelnr.: 
2850511251
Lev. nr.: 
8719514950009
EAN nr.: 
8719514950009
Producttype: 
8719514950009

Brutoprijs

€ 103,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstr Steekklem IP44 wit 8720169735095

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132V LED paneel noc 4000K 3600lm 595x595mm Vrijstr Steekklem IP44 wit 8720169735095

    Artikelnr.: 2850602505

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 602x602x72mm Wit 8720169752177

    PHILIPS

    Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 602x602x72mm Wit 8720169752177

    Artikelnr.: 2850602537

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474

    Artikelnr.: 2850602540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504

    Artikelnr.: 2850602543

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146

    Artikelnr.: 2850602535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    Artikelnr.: 2850602541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076

    Artikelnr.: 2850511060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    Artikelnr.: 2850511052

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    Artikelnr.: 2850511044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSU NOC 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8710163360355

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSU NOC 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8710163360355

    Artikelnr.: 2850415386

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 595 mm
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Staal
Aantal polen 3
Hoogte/diepte 61 mm
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK03
Met bewegingssensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Inbouwlengte 595 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtsensor Nee
Lichtkleur Wit
Inbouwbreedte 595 mm
Lichtuittrede Direct
Lengte 595 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met lichtbron Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar faseaansnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DSI Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DMX Nee
 
Geschikt voor noodverlichting Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Nom. stroom 160 - 160 mA
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 28.5 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met luchtsleuven Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 30
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Inbouwhoogte/diepte 126 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Flikkerende waarde Pst LM 1
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3600 - 3600 lm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company