Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0044918
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania RANA LINEAR R 33 WW OPAL DALI SSA02 WHITE - 0044918
SYLVANIA

Sylvania RANA LINEAR R 33 WW OPAL DALI SSA02 WHITE

Artikelnr.: 
2850509870
Lev. nr.: 
0044918
EAN nr.: 
5410288449180
Producttype: 
0044918

Brutoprijs

€ 434,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania RANA Linear LED LED INLEGARMATUUR OPAAL DALI 3000K 1194x90mm bewegingssensor Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP30 0045378

    SYLVANIA

    Sylvania RANA Linear LED LED INLEGARMATUUR OPAAL DALI 3000K 1194x90mm bewegingssensor Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP30 0045378

    Artikelnr.: 2850614054

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Lichtuittrede Direct
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Met bewegingssensor Ja
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Max. systeemvermogen 32 W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Slagvastheid IK07
Met lichtsensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Met luchtsleuven Nee
Hoogte/diepte 91 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Aantal polen 3
Geschikt voor noodverlichting Nee
Breedte 90 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lengte 1194 mm
Dimbaar DSI Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -5 - 25 °C
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 72000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 1-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. stroom 133.3 - 153.1 mA
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.95
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 23
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company