Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0045378
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania RANA Linear LED LED INLEGARMATUUR OPAAL DALI 3000K 1194x90mm bewegingssensor Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP30 0045378 - 0045378
SYLVANIA

Sylvania RANA Linear LED LED INLEGARMATUUR OPAAL DALI 3000K 1194x90mm bewegingssensor Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP30 0045378

Artikelnr.: 
2850614054
Lev. nr.: 
0045378
EAN nr.: 
5410288453781
Producttype: 
0045378

Brutoprijs

€ 452,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Rana Linear plafondbeugel 300x70x80mm 0051302

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear plafondbeugel 300x70x80mm 0051302

    Artikelnr.: 2850160176

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear Doorvoerbedrading 250mm 0051297

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear Doorvoerbedrading 250mm 0051297

    Artikelnr.: 2850120934

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear plafondbeugel 150x70x60mm 0051303

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear plafondbeugel 150x70x60mm 0051303

    Artikelnr.: 2850160177

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear Draagprofiel lichtlijnsysteem 0051300

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear Draagprofiel lichtlijnsysteem 0051300

    Artikelnr.: 2850160174

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear plafondbeugel 300x70x60mm 0051304

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear plafondbeugel 300x70x60mm 0051304

    Artikelnr.: 2850160178

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Linear Plafond beugel 150x70x80mm 0051301

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Linear Plafond beugel 150x70x80mm 0051301

    Artikelnr.: 2850160175

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania RANA LINEAR R 33 WW OPAL DALI SSA02 WHITE

    SYLVANIA

    Sylvania RANA LINEAR R 33 WW OPAL DALI SSA02 WHITE

    Artikelnr.: 2850509870

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 90 mm
Dimbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1194 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Staal
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 3
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Rasteruitvoering Geen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Max. systeemvermogen 32 W
Slagvastheid IK07
Hoogte/diepte 91 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 72000 h
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Nom. stroom 140.4 - 153.1 mA
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met push-button Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 23
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Vermogensfactor 0.95
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company