Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0042808
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO - 0042808
SYLVANIA

Sylvania START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO

Artikelnr.: 
2850509838
Lev. nr.: 
0042808
EAN nr.: 
5410288428086
Producttype: 
0042808

Brutoprijs

€ 75,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624

    SYLVANIA

    Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624

    Artikelnr.: 2850593883

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

LED Panel with backlit technology, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Extruded aluminium frame, passive cooling. Low glaring UGR<22. RG0, 112 degree beam angle , optical system: PS diffuser with Opal finish. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 36W , total fixture output: 3200lm, efficacy: 89 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 6 step MacAdam ellipse (SDCM6), lifespan: 100,000 hours at 70% of the original output (L70B50), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non dimmable driver, electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595mm, Loop in / loop out wiring, saftey cables included, 25mm nominal height, White color frame, weight: 1,6Kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Rasteruitvoering Geen
Breedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Inbouwbreedte 600 mm
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Inbouwlengte 600 mm
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Slagvastheid IK02
Hoogte/diepte 25 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 6
Dimbaar Dali-2 Nee
Aantal polen 2
Lengte 595 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Nom. stroom 166.7 - 181.8 mA
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
 
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 81
Max. systeemvermogen 36 W
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Compatible met Casambi Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 54
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company