Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0044624
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624 Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624 Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624 - 0044624
Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624
Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624
SYLVANIA

Sylvania Start Eco Inlegarmatuur 3200 840 Lilo 4000K 3200lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044624

Artikelnr.: 
2850593883
Lev. nr.: 
0044624
EAN nr.: 
5410288446240
Producttype: 
0044624

Brutoprijs

€ 64,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Concord accessoire verlichting 599x599x89mm Wit 2994891

    CONCORD

    Concord accessoire verlichting 599x599x89mm Wit 2994891

    Artikelnr.: 2850406033

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Eco/ Start/ Quantum/ Quadro/ Bevestiging opbouwmontagekit Aluminium 600x600x70mm 0044613

    SYLVANIA

    Sylvania Start Eco/ Start/ Quantum/ Quadro/ Bevestiging opbouwmontagekit Aluminium 600x600x70mm 0044613

    Artikelnr.: 2850622378

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (600x600mm) Aluminium 652x652x38mm 0062317

    SYLVANIA

    Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (600x600mm) Aluminium 652x652x38mm 0062317

    Artikelnr.: 2850628212

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania optrekset (4 stuks) 160x80x10mm Grijs 0047545

    SYLVANIA

    Sylvania optrekset (4 stuks) 160x80x10mm Grijs 0047545

    Artikelnr.: 2850647260

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO

    SYLVANIA

    Sylvania START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO

    Artikelnr.: 2850509838

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

LED Panel with backlit technology, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Low glaring UGR<22. RG0, 110 degree beam angle , optical system: PS diffuser with Opal finish. Tp(b) rated diffuser that may not burn at a speed of more than 50mm per minute. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 29W , total fixture output: 3200lm, efficacy: 110lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 5 step MacAdam ellipse (SDCM5), lifespan: 100,000 hours at 70% of the original output (L70B50), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non dimmable driver, electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595x31mm, Loop in / loop out wiring, saftey cables & quick connector included, 31mm nominal height, White color frame, weight: 1,52kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aansluitwijze Kabel
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Breedte 595 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Nee
Kleur behuizing Wit
Inbouwbreedte 600 mm
Nom. stroom 134.3 - mA
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Lengte 595 mm
Slagvastheid IK02
Rasteruitvoering Geen
Materiaal behuizing Staal
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 2
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen 6
Inbouwlengte 600 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DSI Nee
Hoogte/diepte 31 mm
Nom. spanning 220 - V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Lichtuittrede Indirect
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Dali Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3200 - lm
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Max. systeemvermogen 29 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtbron Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 68
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 40
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwhoogte/diepte 75 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company