Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 81,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-PAN LED paneel ugr<19 4000K 3600lm 595x595mm >80° - IP20 wit PAN015
Artikelnr.: 2850638573
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015
Artikelnr.: 2850670435
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203201
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aantal polen |
3
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Breedte |
595 mm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
32 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
595 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
36.4 W
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Nom. spanning |
240 - 240 V
|
| Nom. stroom |
150 - 150 mA
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
130 - 130 lm/W
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.