Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 72,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015
Artikelnr.: 2850670435
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ZEBRA
Zebra Z-PAN LED paneel 3cct multilumen ugr19 595x595mm faseaansnijding >80° - IP20 wit PAN014
Artikelnr.: 2850638572
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203201
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
595 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Breedte |
595 mm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
30 W
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. stroom |
150 - 150 mA
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
120 - 120 lm/W
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3600 - 3600 lm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor lampvermogen |
30 - 30 W
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
32 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.