In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,94 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M
Artikelnr.: 2850256087
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214955
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein zwart 33mm Ø100mm Zwart 139709
Artikelnr.: 2850214988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214968
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691
Artikelnr.: 2850214971
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700
Artikelnr.: 2850214979
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur wit 25mm Ø100mm Wit 139703
Artikelnr.: 2850214982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster goudkleurig Edisonfitting aluminium 140324
Artikelnr.: 2850256097
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp klein ral 9010 Kunststof 40mm Ø100mm Wit 139722
Artikelnr.: 2850214996
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur |
Goud
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Lampvorm |
Bol
|
| Voet |
E27
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Diameter |
95 mm
|
| Kleur behuizing |
Kleurloos
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
50 lm/W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtstroom |
200 - 200 lm
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
|---|---|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Min. aantal schakelcycli |
12500
|
| Lampvermogen |
4 - 4 W
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Nom. stroom |
38 - 38 mA
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
200 lm
|
| Stralingshoek |
360 - 360 °
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
4 kWh
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.8
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
1800 - 1800 K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lengte |
145 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.