In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 27,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Spiraled E27 led-lamp 919 1900K 180lm 180mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145017
Artikelnr.: 2850481459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678
Artikelnr.: 2850415060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC CHAMPAGNE 3M
Artikelnr.: 2850256089
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein wit 33mm Ø100mm Wit 139707
Artikelnr.: 2850214986
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal bowl Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur 50mm Ø100mm Goud 140338
Artikelnr.: 2850256111
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691
Artikelnr.: 2850214971
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp klein ral 9005 Kunststof 40mm Ø100mm Zwart 139720
Artikelnr.: 2850214994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster Edisonfitting aluminium zwart 140325
Artikelnr.: 2850256098
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214968
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek wit 139704
Artikelnr.: 2850214983
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C BLACK 3M
Artikelnr.: 2850256081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Voet |
E27
|
| Spanningstype |
AC
|
| Diameter |
125 mm
|
| Kleur |
Goud
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Lengte |
180 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. stroom |
20 - 20 mA
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.87
|
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
40 lm/W
|
| Kleurtemperatuur |
2200 - 2200 K
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Lampvorm |
Bol
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
4 kWh
|
| Min. aantal schakelcycli |
100000
|
| Lampvermogen |
4 W
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Lichtstroom |
160 - 160 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.